9161990005 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2

Windeisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:18400005, 9161990005
Rubix:2898578
Hersteller:4063726003829
EAN:4063726003829
9161990005 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.12 FORTIS

Produktdetails : 9161990005 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2


Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 FORTIS
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für die normale Beanspruchung.

Technische Informationen


Attribute
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std