Kälte- und Wetterschutz Arbeitsjacke BP (Bierbaum-Proenen) 1875-888-110 3XL, Größe: 3XL | Farbe: Marineblau
Wetterschutzjacke 1875
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1875-888-110 3XL
Rubix:2695619
EAN:4010365969559
Produktdetails : 1875-888-110 GR.3XL NACHTBLAU Wetterschutz-Winterjacke, 100% Polyamid
Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Stehkragen
● Abnehmbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung
● Wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste
● 2 geräumige Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
● 2 Brusttaschen, davon 1 als Doppeltasche
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Stehkragen
● Abnehmbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung
● Wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste
● 2 geräumige Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
● 2 Brusttaschen, davon 1 als Doppeltasche
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
nachtblau, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
