9633180140 Werkstattwagen 2005 0511 985x775x475mm

Werkzeugwagen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:61700140, 9633180140
Rubix:1090041
Hersteller:9633180140
9633180140 Werkzeugwagen 2005 0511 775x435x 985mm 7

Produktdetails : 9633180140 Werkstattwagen 2005 0511 985x775x475mm


Werkstattwagen 2005 0511 985x775x475mm Gedore
Werkstattwagen Typ 2005 Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand. Hohe Standfestigkeit, Spurtreue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, multifunktionell, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 67 (40 kg Schubfachbelastung); 1 x 137 (40 kg Schubfachbelastung); 1 x 207 (60 kg Schubfachbelastung) mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, Einzelsicherung und Verschlussblenden, stabil und herausnehmbar. Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längs- und 2 Querteiler. Beidseitig mit Vierkantlochung 9 x 33 mm zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Komfortable und großflächige Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff, mit erhöhtem, breitem Rand und 3 Kleinteilefächern. Hohe Standfestigkeit, Spurtreue und Wendigkeit durch das stabile Schwerlastfahrwerk mit 2 großen, seitlich überstehenden Hochleistungsrädern sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Totalfeststeller. Zusätzlich verfügt der Werkstattwagen über einen umlaufenden Rammschutzpuffer mit Fersenschutz. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
1.353,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.610,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std