893452 Werktattwagen blau/schwarz 734x458x887mm 6 Schubladen

6-Schublade-Rollschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:893452
Rubix:3240561
EAN:3660338459252
893452 Werktattwagen blau/schwarz 734x458x887mm 6 Schubladen

Technische Zusammenfassung

Anzahl der Schubladen6
Zulässige Last650 kg
Breite734 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893452 Werktattwagen blau/schwarz 734x458x887mm 6 Schubladen


Robuster 6-Schubladen-Rollschrank mit integrierter Arbeitsfläche, perfekt für temporäre Arbeiten
Zentrale Verriegelung durch Schlüsselschloss
Schwarzer gerippter Gummioberfläche, ergonomischer Rohrgriff.
Rollen: Rad Ø 125 mm, 2 feste Rollen, 1 einzelne Richtungsrolle und 1 Richtungsrolle mit Vollbremsung.
Schubladen:
- 100% vollständige Schubladeneröffnung
- Zulässige Last pro Schublade 30 kg
- Abmessungen:
- 2 Schubladen: B 540x T 410 x H 62 mm
- 3 Schubladen: B 540 x T 410 x H 98 mm
- 1 Schublade: B 540 x T 410 x H 202mm
Mobilitätslastkapazität 300 kg
Statische Lastkapazität 650 kg
Abmessungen: B 734 x T 458 x H 887 mm
Stärke des Stahldrucks:
- Ober- und Unterseite 1,5 mm
- Seiten und Schubladen: 0,8 mm Gewicht 53,5 kg
Zubehör erhältlich: Handtuchspender, Stahlmülleimer

Darüber hinaus steht eine Reihe von ausgestatteten Schaumstoffen zur Verfügung, die perfekt zu unseren ROEBUCK-Rollschränken passen und zum Kauf angeboten werden:
1/3 Abmessungen (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 offene Endschlüssel
- Sku 890408 7 Kombinationsschlüssel AF
- Sku 890411 7 offene Endschlüssel
- Sku 890402 12 Kombinationsratschenschlüssel- Sku 890405 3, 4 in 1 Ratschenring-Schlüssel
- Sku 890414 6 Schlitz- und Phillips-Schraubendreher
- Sku 890417 6 Schlitz- und Pozidriv-Schraubendreher
- Sku 890423 4 Zangen
- Sku 890420 6 VDE 1000V Schraubendreher
- Sku 890429 4 VDE 1000V Zangen
- Sku 890447 ¼ Ratschen und Sockel - 48 Stück
- Sku 890450 ½ Ratschen und Sockel - 22 Stück

2/3 Abmessungen (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 Kombinationsschlüssel
- Sku 890396 9 doppelseitige Ringschlüssel
- Sku 890426 6 Ringspanner
- Sku 890432 6 Dateien

3/3 Abmessungen (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 Ratschen und Sockel – 78 Stück
- Sku 890438 Zangen und Schlaghammer – 27 Stück
- Sku 890441 Zangen und Kugelhammer – 27 Stück
- Sku 890444 Schraubenschlüssel und Schraubendreher – 25 Stück
Rollschrank 6 Schubladen Bicolor schwarz und blau

Stärken

Perfekt zum Aufbewahren von Werkzeugen und zum Transportieren, wann immer erforderlich.

Anwendungen

Diese Werkzeugwagen sind perfekt für den Einsatz in Werkstätten, Lagerhäusern und allgemeiner Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl der Schubladen6
Zulässige Last650 kg
Breite734 mm
Tiefe458 mm
Höhe887 mm
Werkstoffstahl
Anzahl Elemente6
Farbeblau
662,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
788,05 € inkl. MwSt.