867984 Rollwerkbank 1110x485x950mm ,7 Schubladen Innenmaß 540x410mm

Werkzeugwagen extra

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:867984
Rubix:3049695
EAN:3660338218859
867984 Rollwerkbank 1110x485x950mm ,7 Schubladen Innenmaß 540x410mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl der Schubladen7
Zulässige Last900 kg
Breite1110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867984 Rollwerkbank 1110x485x950mm ,7 Schubladen Innenmaß 540x410mm


Mehrschichtige Holzschale Anti-Kipp-System. 2 Seitengriffe aus Nylon für leichte Beweglichkeit Zentralverriegelung der Schubladen und des Schranks mit Schlüssel (Lieferung mit 2 Schlüsseln pro Schloss) 2 feste Räder, 2 Schwenkräder mit Verriegelungssystem Ermöglicht die Verwendung von ABS-Aufbewahrungsmodulen. Beständig bis zu 900 kg in statischer Position Nutzlast pro Schublade: 30 kg 7 Schubladen: - 3 von 60 mm - 3 von 100 mm - 1 von 150 mm Gesamtabmessungen: : 950 x 1120 x 490 Nützliche Abmessungen der Schublade: B 535 mm x T 410 mm Schrankabmessungen ohne Einlegeboden: H 695 mm x B 315 mm x T 420 mm Nutzbare Abmessungen Schrank mit Fachboden: H 2x330 mm x B 315 mm x T 420 mm Gewicht : 85 kg

Technische Informationen


Attribute
Anzahl der Schubladen7
Zulässige Last900 kg
Breite1110 mm
Tiefe485 mm
Höhe950 mm
Werkstoffmehrschichtiges holz
Farbegrau
1.399,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.665,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen