Abmessungen (mm) : B 721 x T 494 x H 1010 Schale mit rutschfester, gerillter Gummischicht, 3 mm starker Nylongriff, fasergefüllt für hohe Widerstandsfähigkeit. Stahlräder, Breite 125 mm, mit Gummireifen, Breite 32 mm. 2 Bockrollen, 1 einseitig wirkende Rolle und 1 Richtungsrolle mit Totalfeststeller. Schubladen zu 100% geöffnet. Belastbarkeit pro Schublade: 30kg Tragkraft im mobilen Einsatz : 500kg Tragfähigkeit in statischer Hinsicht : 900 kg Zentralisierte Schließung durch Tastensperre. Antikipp-Sicherheitssystem. 7 Schubladen: 3 Schubladen B 540 x T 410 x H 64 mm 3 Schubladen B 540 x T 410 x H 104 mm 1 Schublade B 540 x T 410 x H 188 mm Gewicht (kg) : 72,5 Farbe RAL 9007