893454 Werktattwagen orange/schwarz mit 6 Schubladen 734x458x887mm


6-Schublade-Rollschrank

Referenzen
roebuck:893454
rubix:3240564
ean:3660338459276
893454 Werktattwagen orange/schwarz mit 6 Schubladen 734x458x887mm
Technische Zusammenfassung
Anzahl Schieber6
FarbeOrange
Zulässige Last650 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893454 Werktattwagen orange/schwarz mit 6 Schubladen 734x458x887mm


Robuster 6-Schubladen-Rollschrank mit integrierter Arbeitsfläche, perfekt für temporäre Arbeiten
Zentrale Verriegelung durch Schlüsselschloss
Schwarzer gerippter Gummioberfläche, ergonomischer Rohrgriff.
Rollen: Rad Ø 125 mm, 2 feste Rollen, 1 einzelne Richtungsrolle und 1 Richtungsrolle mit Vollbremsung.
Schubladen:
- 100% vollständige Schubladeneröffnung
- Zulässige Last pro Schublade 30 kg
- Abmessungen:
- 2 Schubladen: B 540x T 410 x H 62 mm
- 3 Schubladen: B 540 x T 410 x H 98 mm
- 1 Schublade: B 540 x T 410 x H 202mm
Mobilitätslastkapazität 300 kg
Statische Lastkapazität 650 kg
Abmessungen: B 734 x T 458 x H 887 mm
Stärke des Stahldrucks:
- Ober- und Unterseite 1,5 mm
- Seiten und Schubladen: 0,8 mm Gewicht 53,5 kg
Zubehör erhältlich: Handtuchspender, Stahlmülleimer

Darüber hinaus steht eine Reihe von ausgestatteten Schaumstoffen zur Verfügung, die perfekt zu unseren ROEBUCK-Rollschränken passen und zum Kauf angeboten werden:
1/3 Abmessungen (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 offene Endschlüssel
- Sku 890408 7 Kombinationsschlüssel AF
- Sku 890411 7 offene Endschlüssel
- Sku 890402 12 Kombinationsratschenschlüssel- Sku 890405 3, 4 in 1 Ratschenring-Schlüssel
- Sku 890414 6 Schlitz- und Phillips-Schraubendreher
- Sku 890417 6 Schlitz- und Pozidriv-Schraubendreher
- Sku 890423 4 Zangen
- Sku 890420 6 VDE 1000V Schraubendreher
- Sku 890429 4 VDE 1000V Zangen
- Sku 890447 ¼ Ratschen und Sockel - 48 Stück
- Sku 890450 ½ Ratschen und Sockel - 22 Stück

2/3 Abmessungen (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 Kombinationsschlüssel
- Sku 890396 9 doppelseitige Ringschlüssel
- Sku 890426 6 Ringspanner
- Sku 890432 6 Dateien

3/3 Abmessungen (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 Ratschen und Sockel – 78 Stück
- Sku 890438 Zangen und Schlaghammer – 27 Stück
- Sku 890441 Zangen und Kugelhammer – 27 Stück
- Sku 890444 Schraubenschlüssel und Schraubendreher – 25 Stück
Rollschrank 6 Schubladen Bicolor schwarz und orange

Stärken

Perfekt zum Aufbewahren von Werkzeugen und zum Transportieren, wann immer erforderlich.

Anwendungen

Diese Werkzeugwagen sind perfekt für den Einsatz in Werkstätten, Lagerhäusern und allgemeiner Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Schieber6
FarbeOrange
Zulässige Last650 kg
Breite734 mm
Tiefe458 mm
Höhe887 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS