2005 0810 Werkzeugwagen mit 9 Schubladen
Werkzeugwagen mit 9 Schubladen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2005 0810
Rubix:1244714
Hersteller:2003562
EAN:4010886877890


Technische Zusammenfassung
| Anzahl der Schubladen | 9 |
|---|---|
| Zulässige Last | 500 kg |
| Breite | 775 mm |
Produktdetails : 2005 0810 Werkzeugwagen mit 9 Schubladen
Korpus: Abmessungen: H 1020 x B 865 x T 605 mm, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Korpus:, Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99000 g |
|---|---|
| Anzahl der Schubladen | 9 |
| Zulässige Last | 500 kg |
| Breite | 775 mm |
| Tiefe | 475 mm |
| Höhe | 985 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Anzahl Elemente | 1 |
| Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.594,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.897,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage