9632140010 Werkzeugsortiment Elektriker 36-teilig in L-Boxx
Werkzeugsort.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:616B0010, 9632140010
Rubix:1547970
Hersteller:9632140010
Produktdetails : 9632140010 Werkzeugsortiment Elektriker 36-teilig in L-Boxx
Werkzeugsortiment Elektriker 36-teilig in L-Boxx Gedore
Elektrikerwerkzeug-Satz, 36-teilig Satzinhalt: 10 Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm 3 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2 1 Phasenprüfer 1-polig 1 Spannungsprüfer 2-polig 1 Maurermeißel, Achtkant, 250 mm 1 Elektrikermeißel, Vierkant, 250 mm 1 Schlosserhammer Rotband-Plus 500 g 1 Einmaulschlüssel 8", verstellbar, 205 mm 1 Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar, 260 mm 1 Automatische Abisolierzange, 200 mm 1 Mehrzweckzange 180 mm 1 VDE-Seitenschneider 160 mm 1 VDE-Flachrundzange 200 mm 1 VDE-Abisolierzange 160 mm 1 VDE-Flachrundzange, gewinkelt, 200 mm 1 VDE-Kabelschere 200 mm 1 Kabelmesser 170 mm 1 Schaltschrankschlüssel Elektro 1 Elektroisolierband 10 m 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m 1 Spachtel 60 mm
Elektrikerwerkzeug-Satz, 36-teilig Satzinhalt: 10 Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm 3 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2 1 Phasenprüfer 1-polig 1 Spannungsprüfer 2-polig 1 Maurermeißel, Achtkant, 250 mm 1 Elektrikermeißel, Vierkant, 250 mm 1 Schlosserhammer Rotband-Plus 500 g 1 Einmaulschlüssel 8", verstellbar, 205 mm 1 Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar, 260 mm 1 Automatische Abisolierzange, 200 mm 1 Mehrzweckzange 180 mm 1 VDE-Seitenschneider 160 mm 1 VDE-Flachrundzange 200 mm 1 VDE-Abisolierzange 160 mm 1 VDE-Flachrundzange, gewinkelt, 200 mm 1 VDE-Kabelschere 200 mm 1 Kabelmesser 170 mm 1 Schaltschrankschlüssel Elektro 1 Elektroisolierband 10 m 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m 1 Spachtel 60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82060000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
810,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
963,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

