9632270045 Werkzeugsortiment Vision Elektriker 20-teilig im ABS-Koffer
Werkzeugkoffer "Vision24" Elektrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:00 21 20
Rubix:1026806
EAN:4003773052166

Dokumente
Produktdetails : 9632270045 Werkzeugsortiment Vision Elektriker 20-teilig im ABS-Koffer
Konzipiert für professionelle Elektroarbeiten vereint der Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro 00 21 20 insgesamt 19 Knipex Werkzeuge sowie einen Wera Spannungsprüfer in einem kompakten Volumen von 24 Litern. Der Koffer kombiniert eine robuste ABS-Schale mit einem umlaufenden Doppel-Aluminiumrahmen und abschließbaren Metallverschlüssen. Die durchdachte Innenausstattung gewährleistet eine sichere Aufbewahrung und einen strukturierten Transport der Werkzeuge.
Eigenschaften:
Der Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro verfügt über ein durchdachtes Ordnungssystem mit integrierten, unterteilbaren Einsätzen in der 60 mm tiefen Bodenschale. Der Deckel enthält sechs großzügige Werkzeugtaschen. Die herausnehmbare Werkzeugtafel ist auf der Bodenseite mit 15 Taschen ausgestattet und bietet auf der Deckelseite sechs weitere Taschen sowie ein ausclipsbares Fach mit 400 mm Breite. Ein Druckknopf-Arretierungssystem sorgt für sicheren Halt aller Elemente. Rast-Scharniere halten den Deckel auch bei hoher Werkzeugbelastung zuverlässig geöffnet. Der ergonomische Tragegriff rastet bei 90° ein und erleichtert den Transport. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser sowie der umlaufende Doppel-Aluminiumrahmen schützen den Inhalt vor unbefugtem Zugriff und äußeren Einwirkungen.
Die schwarze Kofferschale besteht aus schlagfestem ABS, während Deckel und Werkzeugtafeln aus doppelwandigem, staubgeschütztem Polypropylen gefertigt sind. Die enthaltene Werkzeugausstattung deckt typische Arbeiten wie Abisolieren, Schneiden, Greifen, Formen, Klemmen und Schrauben im Elektrobereich ab. Mehrere Knipex Zangen sind speziell für das Greifen, Trennen und Bearbeiten von Leitern ausgelegt. Die isolierten Slim-Schraubendreher ermöglichen den sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben in engen Installationsbereichen.
Spezifikationen:
• Anzahl Werkzeuge: 20
• Maximale Nutzlast: 20 kg
• Volumen: 24 Liter
• Tiefe Bodenschale: 60 mm
• Breite ausclipsbares Deckelfach: 400 mm
• Außenmaße (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm
• Innenmaße (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm
• Gewicht: 7.055 g
• Material Schale: ABS
• Material Deckel und Tafeln: doppelwandiges Polypropylen
• Farbe: Schwarz
• Knipex Abisolierzange, selbsteinstellend (12 40 200)
• Knipex Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® (16 95 01 SB)
• Knipex Zangenschlüssel (86 03 180)
• Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (87 03 250)
• Knipex Kabelschere mit Doppelschneide (95 16 200)
• Knipex Schlitz-Schraubendreher (98 20 25)
• Knipex Slim Schlitz-Schraubendreher (98 20 40 SL, 98 20 55 SL, 98 20 65 SL)
• Knipex Slim Phillips® Schraubendreher (98 24 01 SL, 98 24 02 SL)
• Knipex Slim Pozidriv® Schraubendreher (98 25 01 SL, 98 25 02 SL)
• Knipex Elektriker-Kabelmesser (98 52)
• Knipex Kombizange (03 06 180)
• Knipex Halbrundzangen mit Schneide (26 16 200, 26 26 200)
• Knipex Seitenschneider (70 06 160)
• Knipex Kraft-Seitenschneider mit hoher Übersetzung (74 06 200)
• Wera Spannungsprüfer 247, einpolig (005655)
Normen:
• DIN EN/IEC 60900: Ausgewählte Werkzeuge sind VDE-geprüft und für Arbeiten unter Spannung zugelassen
• REACH-konform, keine SVHC-Stoffe enthalten
Eigenschaften:
Der Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro verfügt über ein durchdachtes Ordnungssystem mit integrierten, unterteilbaren Einsätzen in der 60 mm tiefen Bodenschale. Der Deckel enthält sechs großzügige Werkzeugtaschen. Die herausnehmbare Werkzeugtafel ist auf der Bodenseite mit 15 Taschen ausgestattet und bietet auf der Deckelseite sechs weitere Taschen sowie ein ausclipsbares Fach mit 400 mm Breite. Ein Druckknopf-Arretierungssystem sorgt für sicheren Halt aller Elemente. Rast-Scharniere halten den Deckel auch bei hoher Werkzeugbelastung zuverlässig geöffnet. Der ergonomische Tragegriff rastet bei 90° ein und erleichtert den Transport. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser sowie der umlaufende Doppel-Aluminiumrahmen schützen den Inhalt vor unbefugtem Zugriff und äußeren Einwirkungen.
Die schwarze Kofferschale besteht aus schlagfestem ABS, während Deckel und Werkzeugtafeln aus doppelwandigem, staubgeschütztem Polypropylen gefertigt sind. Die enthaltene Werkzeugausstattung deckt typische Arbeiten wie Abisolieren, Schneiden, Greifen, Formen, Klemmen und Schrauben im Elektrobereich ab. Mehrere Knipex Zangen sind speziell für das Greifen, Trennen und Bearbeiten von Leitern ausgelegt. Die isolierten Slim-Schraubendreher ermöglichen den sicheren Zugang zu tief liegenden Schrauben in engen Installationsbereichen.
Spezifikationen:
• Anzahl Werkzeuge: 20
• Maximale Nutzlast: 20 kg
• Volumen: 24 Liter
• Tiefe Bodenschale: 60 mm
• Breite ausclipsbares Deckelfach: 400 mm
• Außenmaße (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm
• Innenmaße (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm
• Gewicht: 7.055 g
• Material Schale: ABS
• Material Deckel und Tafeln: doppelwandiges Polypropylen
• Farbe: Schwarz
• Knipex Abisolierzange, selbsteinstellend (12 40 200)
• Knipex Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® (16 95 01 SB)
• Knipex Zangenschlüssel (86 03 180)
• Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (87 03 250)
• Knipex Kabelschere mit Doppelschneide (95 16 200)
• Knipex Schlitz-Schraubendreher (98 20 25)
• Knipex Slim Schlitz-Schraubendreher (98 20 40 SL, 98 20 55 SL, 98 20 65 SL)
• Knipex Slim Phillips® Schraubendreher (98 24 01 SL, 98 24 02 SL)
• Knipex Slim Pozidriv® Schraubendreher (98 25 01 SL, 98 25 02 SL)
• Knipex Elektriker-Kabelmesser (98 52)
• Knipex Kombizange (03 06 180)
• Knipex Halbrundzangen mit Schneide (26 16 200, 26 26 200)
• Knipex Seitenschneider (70 06 160)
• Knipex Kraft-Seitenschneider mit hoher Übersetzung (74 06 200)
• Wera Spannungsprüfer 247, einpolig (005655)
Normen:
• DIN EN/IEC 60900: Ausgewählte Werkzeuge sind VDE-geprüft und für Arbeiten unter Spannung zugelassen
• REACH-konform, keine SVHC-Stoffe enthalten
Stärken
• Strukturierte Innenorganisation zur Reduzierung von Werkzeugverlusten bei mobilen Einsätzen
• Modulares Ordnungssystem für flexible Anpassung an betriebliche Anforderungen
• Verstärkte Konstruktion für optimalen Schutz bei Transport und Baustelleneinsatz
• Abschließbares Verschlusssystem zur Minimierung von Diebstahlrisiken
• Ergonomischer Tragegriff für hohen Komfort bei häufigem Transport
• Modulares Ordnungssystem für flexible Anpassung an betriebliche Anforderungen
• Verstärkte Konstruktion für optimalen Schutz bei Transport und Baustelleneinsatz
• Abschließbares Verschlusssystem zur Minimierung von Diebstahlrisiken
• Ergonomischer Tragegriff für hohen Komfort bei häufigem Transport
Anwendungen
Der Werkzeugkoffer eignet sich für Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten in Industrie, Gewerbe und auf Baustellen. Er unterstützt Instandhaltungs-, Installations- und Serviceeinsätze, bei denen ein vollständiges, professionell organisiertes Elektrowerkzeug-Set erforderlich ist. Dank seiner robusten Bauweise ist er sowohl für den Werkstatteinsatz als auch für mobile Servicefahrzeuge und technische Anlagen mit erhöhten Anforderungen an Transportsicherheit und Materialschutz ausgelegt. Die Innenausstattung entspricht den Anforderungen von Elektrikern, Instandhaltern und Servicetechnikern im industriellen Umfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 400x200x190 mm |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 20 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
717,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
853,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std