9633700007 Werkstattwagen 177-7 913x778x796mm

Werkstattwagen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:177-7
Rubix:1095868
EAN:4000896148592
9633700007 Werkstattwagen 177- 7 913x 778x796mm Haz

Produktdetails : 9633700007 Werkstattwagen 177-7 913x778x796mm


Werkstattwagen 177-7 913x778x796mm Hazet
Werkstattwagen Typ 177-7, 7 Schubladen Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit Rollenführung, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz. Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (6 x 79; 1 x 164 mm hoch). Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör!

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
728,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
867,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std