9634097137 Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig

Werkstattw.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:179N-7/137
Rubix:2158400
EAN:4000896215270
9634097137 Werkstattw. 179N-7137 137tlg. Hazet

Produktdetails : 9634097137 Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig


Werkstattwagen bestückt 179N-7/137 137-teilig Hazet
Werkstattwagen Typ 179N-7 mit 137-teiligem Sortiment Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 81; 2 x 166 mm hoch), kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz. Lieferumfang: 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 31-teilig bestehend aus: 7 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 10 Schraubendreher TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Schraubendreher, kurz, Schlitz 5,5 mm 1 Schraubendreher, kurz, Kreuzschlitz PH 2 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 77-teilig bestehend aus: 1 Umschaltknarre 1/4" 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lang 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Schlitz 3,5; 5,5; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Steckgriff 1/4" 1 Umschaltknarre 1/2" 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 2 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 17; 19 mm 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm 1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4" 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm 1 Kardanverlängerung 1/2" 46 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel 27-teilig bestehend aus: 10 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 Nm 1 Druckluft-Schlagschrauber

Technische Informationen


Attribute
3.068,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.651,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std