Referenzen
Enerpac:VLP106P142
Rubix:716657
Hersteller:VLP106P142
EAN:0662005114979



Produktdetails : VLP106P142 Werkstattpresse 10 to
Werkstattpresse, 10 to
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitsbreite | 435 mm |
|---|---|
| Gewicht | 49 kg |
| Kapazität | 10 t |
| Zylinderhub | 156 mm |
| Zolltarifcode | 84622991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.443,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.718,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
