Referenzen
Enerpac:VLP10013ZES
Rubix:716655
Hersteller:VLP10013ZES

Produktdetails : VLP10013ZES Werkstattpresse 100 to
Werkstattpresse, 100 to
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitsbreite | 990 mm |
|---|---|
| Gewicht | 993 kg |
| Kapazität | 100 t |
| Zylinderhub | 333 mm |
| Zolltarifcode | 84622991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.942,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
18.971,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
