Referenzen
Enerpac:XLP5013ZES-M
Rubix:716905

Produktdetails : XLP5013ZES-M Werkstattpresse Montiert
Werkstattpresse, Montiert
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitsbreite | 990 mm |
|---|---|
| Gewicht | 700 kg |
| Kapazität | 50 t |
| Zylinderhub | 334 mm |
| Zolltarifcode | 84622991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.870,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.695,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
