Referenzen
Enerpac:XLP5013ZES
Rubix:716904
Hersteller:XLP5013ZES

Produktdetails : XLP5013ZES Werkstattpresse
Werkstattpresse
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitsbreite | 990 mm |
|---|---|
| Gewicht | 700 kg |
| Kapazität | 50 t |
| Zylinderhub | 334 mm |
| Zolltarifcode | 84622991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.289,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.004,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
