1.50/11 Hydraulisches Arbeitsgerät 1.50/1+1.50/11
Hydraulik-Pressen-Set 1.50
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.50/11
Rubix:1245765
Hersteller:8110680
EAN:4036976103618



Produktdetails : 1.50/11 Hydraulisches Arbeitsgerät 1.50/1+1.50/11
Zum Pressen, Richten, Heben, Biegen und Abziehen verwendbar, Bestehend aus Handpumpe No. 1.50/1 und Hydraulik-Zylinder No. 1.51, Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden
Zum Pressen, Richten, Heben, Biegen und Abziehen verwendbar, Bestehend aus Handpumpe No. 1.50/1 und Hydraulik-Zylinder No. 1.51, Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15050 g |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 580 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Höhe | 205 mm |
| Breite | 230 mm |
| Kapazität | 10 t |
| Zylinderhub | 230 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.262,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.692,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
