AN 24 (SKF) Wellenmutter SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AN 24
Rubix:2112794
EAN:7316576660474
AN 24 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser1197864 mm
Außendurchmesser155702 mm
Breite209042 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AN 24 (SKF) Wellenmutter SKF


Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
AN Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Die Wellenmuttern werden auf der Welle mit einer W Sicherungsscheibe gesichert, die in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse greift. AN Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1057,4 g
Innendurchmesser1197864 mm
Außendurchmesser155702 mm
Breite209042 mm
Innengewindem120x2
Seriean
Max. Betriebsdruck800 bar
Tragfähigkeit48946,38 kg
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73181650
87,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen