AN 19 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AN 19
Rubix:311262
EAN:7316576660436
AN 19 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser125,552 mm
Breite18,516 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AN 19 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF


Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Wellenmutter mit Zollgewinde.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht622 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser125,552 mm
Breite18,516 mm
Innengewindem 95x2
Seriean
Werkstoffstahl
Max. Betriebsdruck800 bar
Tragfähigkeit24982,96 kg
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73181639
54,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen