Referenzen
SKF:HMV 31E
Rubix:648459
EAN:7316577014238


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 155,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 226 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : HMV 31E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 155,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 226 mm |
| Breite | 39 mm |
| Innengewinde | m155x3 |
| Serie | hmv...e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 6,95 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.615,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.922,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen