Referenzen
SKF:HMV 58E
Rubix:648472
EAN:7316577106445


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 292 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 390 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : HMV 58E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 292 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 390 mm |
| Breite | 49 mm |
| Innengewinde | tr 290x4 |
| Serie | hmv e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.224,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.836,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen