AN 36 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:AN 36
Rubix:97186
EAN:7316576660535




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 179 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230,327 mm |
| Breite | 28,041 mm |
Produktdetails : AN 36 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Wellenmutter Sonderform
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3002 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 179 mm |
| Außendurchmesser | 230,327 mm |
| Breite | 28,041 mm |
| Innengewinde | m180 |
| Serie | an |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort