Nut- und Wellenmutter SKF KM 38, Innengewinde: M 190x3 | Nenndurchmesser (metrisch): 190 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KM 38
Rubix:860397
Hersteller:11022
EAN:7316577011343

Produktdetails : KM 38 (SKF) Wellenmutter SKF
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3066 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 190 mm |
| Innengewinde | m 190x3 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 190 mm |
| Gewicht | 3,05 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen