Nut- und Wellenmutter SKF KMK 13, Innengewinde: M 65x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 65 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KMK 13
Rubix:32131
EAN:7316570928730
KMK 13 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)65 mm
Innengewindem 65x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMK 13 (SKF) Wellenmutter SKF


KMK Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)65 mm
Innengewindem 65x2
Gewindesteigung2 mm
Außendurchmesser85 mm
Schlüsselweite (SW)65 mm
Gewicht0,24 kg
Zolltarifcode73181639
74,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std