Nut- und Wellenmutter SKF N 11, Innengewinde: 18 threads per inch | Nenndurchmesser (metrisch): 54.78 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:N 11
Rubix:312903
EAN:7316570797473
N 11 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)54,78 mm
Innengewinde18 threads per inch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 11 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF


N Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Je nach Größe und Reihe werden Wellenmuttern entweder mit einer W Sicherungsscheibe oder einer PL Schließplatte auf der Welle gesichert. Das Sicherungselement greift in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde einer Spannhülse. Unbeschädigte N Wellenmuttern sind wiederverwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187,5 g
Nenndurchmesser (metrisch)54,78 mm
Innengewinde18 threads per inch
Werkstoffstahl
Außendurchmesser75,54 mm
Gewicht0,2 kg
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73181639
11,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std