Nut- und Wellenmutter SKF HM 52 T, Innengewinde: Tr 260x4 | Nenndurchmesser (metrisch): 260 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:HM 52 T
Rubix:860367
Hersteller:8797
EAN:7316577010650

Produktdetails : HM 52 T (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF
HM .. T Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle und zum Ausbau von Lagern mit Abziehhülsen. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Einige dieser Wellenmuttern (Größen 44, 48, 52, 56) können auf der Welle mit einer MB Sicherungsscheibe befestigt werden. HM .. Unbeschädigte T Wellenmuttern sind wiederverwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7520 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 260 mm |
| Innengewinde | tr 260x4 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 260 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
630,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
749,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen