Nut- und Wellenmutter FAG KM7, Innengewinde: M35x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 52 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM7
Rubix:512896
Hersteller:0167321700000
EAN:4012801174374

Produktdetails : KM 7 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 52 mm |
| Innengewinde | m35x1,5 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 35 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen