Nut- und Wellenmutter Timken TAN20, Innengewinde: 3.918-12 NS classe 3 (filetage à droite) | Nenndurchmesser (metrisch): 100 mm

Sicherungsmutter Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:TAN20
Rubix:3149147
EAN:0053893657707
LM48548/LM48510 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)100 mm
Innengewinde3.918-12 ns classe 3 (filetage à droite)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM48548/LM48510 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Sicherungsmutter Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)162x162x27 mm
Bruttogewicht800 g
Verpackungsmaße (L x B x H)162x162x27 mm
Gewicht der Verpackung800 g
Nenndurchmesser (metrisch)100 mm
Innengewinde3.918-12 ns classe 3 (filetage à droite)
Gewindesteigung2,1167 mm
Außendurchmesser131,9022 mm
Schlüsselweite (SW)122,2502 mm
Gewicht0,8378 kg
Zolltarifcode73181660
23,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std