Nut- und Wellenmutter FAG KM8, Innengewinde: M40x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 58 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM8
Rubix:512897
Hersteller:0167321890000
EAN:4012801174381

Produktdetails : KM 8 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 58 mm |
| Innengewinde | m40x1,5 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 40 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std