Nut- und Wellenmutter FAG KM19, Innengewinde: M95x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 125 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KM19
Rubix:512872
Hersteller:0167319560000
EAN:4012801222914

Produktdetails : KM 19 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x125x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 680 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 125 mm |
| Innengewinde | m95x2 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 95 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen