Nut- und Wellenmutter SKF KMT 9, Innengewinde: M 45x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 45 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KMT 9
Rubix:32176
Hersteller:66011
EAN:7316577294951
KMT 9 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)45 mm
Innengewindem 45x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMT 9 (SKF) Wellenmutter SKF


KMT Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x70x45 mm
Bruttogewicht345,6 g
Nenndurchmesser (metrisch)45 mm
Innengewindem 45x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser70 mm
Schlüsselweite (SW)45 mm
Gewicht0,33 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
64,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std