Nut- und Wellenmutter SKF KM 22, Innengewinde: M 110x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 110 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KM 22
Rubix:860382
Hersteller:10983
EAN:7316577011206
KM 22 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)110 mm
Innengewindem 110x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM 22 (SKF) Wellenmutter SKF


KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht890,3 g
Nenndurchmesser (metrisch)110 mm
Innengewindem 110x2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser145 mm
Schlüsselweite (SW)110 mm
Gewicht0,87 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
53,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std