Referenzen
SKF:6759
Rubix:825836
Hersteller:506374
EAN:0085311005067


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,55 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 6759 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17,48 mm |
| Außendurchmesser | 28,55 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage