25X47X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411051
Rubix:28273
Hersteller:40411051
25X47X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X47X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL0 5


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite6 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,88 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
14,19 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
14,18 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
8,45 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,58 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,90 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,25 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,58 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,70 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,03 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std