Referenzen
Dichtomatik:WA 25,00 47,00 7,00 FP8034
Rubix:3207768
Hersteller:49404658
Produktdetails : 25X47X7 WA FKM 80 Wellendichtring
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Stärke | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

