390X430X18 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2
Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:3565
Rubix:174609
Hersteller:3565


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 390 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 430 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 390X430X18 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 390 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 430 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen