Simmerring BA
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 8 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 8 mm |
Werkstoff | NBR |
Ausführung | Dichtung mit eingebetteter Metallarmatur mit Feder |
Zolltarifcode | 84842000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std