35X62X5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 SF
Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 35 X 62 X 5 NBR 72 902
Rubix:28804
Hersteller:B1 35 X 62 X 5 NBR 72 902

Produktdetails : 35X62X5 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 SF
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.873,43 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
3.419,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
