60X80X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4 X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413751
Rubix:29835
Hersteller:40413751
60X80X8 BAUM NBR 72 902.. Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4 X2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X80X8 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4 X2


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,81 exkl. MwSt.
/ Stück
21,19 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,81 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,61 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,52 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,66 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,85 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,01 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,06 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std