80X100X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412643
Rubix:30305
Hersteller:40412643
80X100X12 BAUM FKM 75 585. Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X100X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,75 exkl. MwSt.
/ Stück
67,53 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
56,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
33,82 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,32 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
27,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
25,00 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
22,33 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
18,80 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std