Referenzen
Dichtomatik:49405008
Rubix:3497826
Hersteller:WA 48X68X8 FKM 80

Produktdetails : 48X68X8 WA FKM 80 Wellendichtring WA
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
