200X230X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU7X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412062
Rubix:31087
Hersteller:40412062
200X230X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU7X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200X230X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU7X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
83,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,18 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
83,34 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
49,66 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
44,53 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
40,53 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
36,71 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
32,80 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std