Referenzen
SKF:G 8X12X3
Rubix:311991
Hersteller:6597
EAN:7316570967012

Produktdetails : G 8X12X3 (SKF) Dichtring SKF
Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,4 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std