95X120X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413775
Rubix:30515
Hersteller:40413775
95X120X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 95X120X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,37 exkl. MwSt.
/ Stück
31,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
26,37 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
15,72 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
14,09 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
12,83 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
11,62 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
10,38 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
8,74 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std