30X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412624
Rubix:28482
Hersteller:40412624

Produktdetails : 30X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std