100X120X10 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67063490
Rubix:499610
Hersteller:67063490
100X120X10 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 100X120X10 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht74 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite10 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,83 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
14,99 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,69 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,74 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,51 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,52 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
7,02 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
6,52 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar