50X68X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

WAS Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67037207
Rubix:29476
Hersteller:67037207
50X68X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50X68X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,28 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,09 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,90 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,65 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,61 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,60 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std