Referenzen
SKF:90X115X12 HMSA10 V
Rubix:825534
Hersteller:504689
EAN:7316572547113


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 90X115X12 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen