Referenzen
SKF:48X68X10 HMSA10 V
Rubix:826347
Hersteller:510195
EAN:7316572545607


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 48X68X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen