65X85X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412681
Rubix:29991
Hersteller:40412681
65X85X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65X85X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM5X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,85 exkl. MwSt.
/ Stück
58,13 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
48,85 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
48,86 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
29,11 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
26,10 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
23,76 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
21,52 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
19,23 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
16,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std